Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Lommemålebånd

Lommemålebånd med gummibelagt kabinet
BÅNDMÅL 25MM 10,0M

Varenr. 071464 540

EAN 4045989048939

Prisvisning for kunder efter login
Lommemålebånd

Varenr. 071464 540
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
Målebånd af høj kvalitet med gummibelagt kabinet

Kabinet fremstillet af gummibelagt, slagfast plast


Maksimal stabilitet med lav vægt



Målebåndet har lang levetid


Stålbåndet affjedres af et byggeprop, når det oprulles



God læsbarhed


  • Gult lakeret belagt bånd

  • Centimeter-/millimeterinddeling på oversiden og undersiden af båndet


Bevægelige låseanordninger


Til nem måling inden- og udendørs



Brugervenligt


  • Automatisk tilbagetrækning af bånd

  • Leveres med håndstrop og aftagelig bælteclips

Svarer til nøjagtighedsklasse ll

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. længdemåleområde (L max)

10 m

Bredde for bånd (b)

25 mm

Hus, materiale

Plast

Præcisionsklasse

II

Maks. forlængelse, før båndet bukker (lodret)

3,6 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger